多摩電子
多摩電子の 自動車用電気用品
多摩電子の 車用ソケット
多摩電子の DC充電器
PD30Wカーチャージャー USB-C+C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60223987
品番
TKP154C2K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
最大30WのUSB PD対応 USB-Cポートを2ポート搭載。2台同時にUSB PD充電が可能な車載充電器。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
通電表示LED搭載。
材質
(本体ケース)PC
色
ブラック
質量(g)
約28
出力
各ポート最大30W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 2.5A PPS:DC5V-11V 3A
入力電圧(V)
DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約31.5×65×31.5
ポート
USB-C(USB Power Delivery)×2