多摩電子
多摩電子の 自動車用電気用品
多摩電子の 車用ソケット
多摩電子の DC充電器
PD65Wカーチャージャー USB-C+A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60223996
品番
TKP154UCK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
最大65WのUSB PD対応 USB-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載。2台の機器を同時に充電できる車載充電器。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
通電表示LED搭載。
材質
(本体ケース)PC
色
ブラック
質量(g)
約28
出力
[USB-C] 最大65W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、 15V 3A、 20V 3.25A PPS:DC5V-16V 3A、 DC5V-21V 3.25A、[USB-A] 最大18W DC5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A
入力電圧(V)
DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約31.5×65×31.5
ポート
USB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1