マグネットホルダー 回転基台貼付式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60224005 品番TKR32SLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

回転機構を備えた台座で貼り付けた後でも360°回転可能。
MagSafe対応スマートフォンのホールドに便利なマグネットホルダー。
MagSafe非対応のスマートフォンやスマホケースもホールド可能にできるメタルリング1枚付き。
お好みの位置に合わせて約7cm伸縮可能なロングアーム採用。

材質メタルリング:マンガン鋼 寸法(mm)メタルリング:約Φ55 ブラック 材質(本体)ABS+PC 他 質量(g)メタルリング:約2 本体質量(g)約144
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする