動作方式オルタネイト
接点構成1c
取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4)
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65
照光種別非照光
接点材質銀に金・クロスバー接点
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)3
操作部形状丸形(突形)
操作部色白
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)
ボタン仕様照光レンズ
使用周囲湿度(%RH)30〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000