羽柴化成工業
羽柴化成工業の ラップ・消耗品・食品包材
羽柴化成工業の 紙皿・ドリンク関連商品
羽柴化成工業の ストロー
バイオストレートストロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
色
黒
注文コード
60225685
品番
004713034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色・直径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
従来のポリエチレンと比較して、温室効果ガス削減に貢献するバイオマスプラストローです。
材質
バイオマス配合PP
寸法(mm)
Φ6×210
色
黒
包装形態
個包装
商品タイプ
ストレート
入数(本)
500
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210155
バイオマス配合率(%)
25