羽柴化成工業
羽柴化成工業の ラップ・消耗品・食品包材
羽柴化成工業の 紙皿・ドリンク関連商品
羽柴化成工業の ストロー
バイオフレキシブルストロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
60225755
品番
004713039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
従来のポリエチレンと比較して、温室効果ガス削減に貢献するバイオマスプラストローです。飲み口が自由に曲がって飲みやすいストローです。
材質
バイオマス配合PP
寸法(mm)
Φ6×210
色
赤
包装形態
個包装
商品タイプ
フレキシブル
入数(本)
500
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210155
バイオマス配合率(%)
25