羽柴化成工業
羽柴化成工業の ラップ・消耗品・食品包材
羽柴化成工業の 紙皿・ドリンク関連商品
羽柴化成工業の ストロー
バイオマススプーンストロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
注文コード
60225789
品番
004713040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
バイオマス配合の環境配慮型のスプーンストローです。かき氷、フラッペ、アイスクリーム等に。
材質
バイオマス配合PP
寸法(mm)
Φ7×210
色
白
包装形態
個包装
商品タイプ
ストレート
入数(本)
500
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210155
バイオマス配合率(%)
25