本体画像

N95 オットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト 60227408 N95 オットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト 60227408 N95 オットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト 60227408 N95 オットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト 60227408 N95 オットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト 60227408 N95 オットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト 60227408

オットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード60227408 品番N95
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

OttoCast社製ScreenFlowでドライブを快適に。
11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。
無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。
YouTube、Netflix、Tiktok liteが初期搭載されており、Spotify、Disney+、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリをダウンロードして利用も可能です。
画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen内アプリの組合せのみ。)
Android13を搭載し、microSDカードも256GBまで対応。
技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。
付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。

用途Car Play/Android Auto 付属品OttoScreen本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書 質量(g)570 本体サイズ(mm)107×40×20 使用CPU4コア OSAndroid13 Bluetoothデュアル対応
注意
※画面分割は5:5固定になります。
※ストリーミングアプリ等を使用の際には、Wi-Fiやテザリング等インターネット環境が必要です。
※走行時にAV機器に表示された画像や動画を運転者が注視、ナビ操作をすることは道路交通法で禁じられています。視聴や操作は必ず同乗車が行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする