代表画像
ミツギロン
ミツギロンの 防鳥・防獣用品
ミツギロンの 鳥おどし・防鳥テープ
とり去〜る ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
60227487
品番
EG-91
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
強力磁石で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、害鳥を寄せ付けにくくします。
用途
ベランダ・果樹園・鳥の被害でお困りの場所に。
磁気の効果は半永久的です。
ホログラムが光を反射して鳥を警戒させます。
トラスコ品番
692-6758
セット内容
吊下げ紐60cm×2本
材質
本体:ABS樹脂、磁石:フェライト磁石、シール:PET
幅(mm)
113
色
ブラック
高さ(mm)
12
タイプ
磁力(3000ガウス)
奥行(mm)
90
注意
※設置場所や使用状況によって効果は異なります。
※鳥の種類によっては効果が無い場合があります。(すずめ、ムクドリ)
※磁場の強い場所で生育した鳥には効果がない場合があります。