画像準備中

SUNAO発酵バター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15枚×2袋) 注文コード60227505 品番31GX2袋
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥399
販売価格(税別)
369

〈からだにやさしいオリゴ糖使用〉発酵バターを14%使用。豊かなバターの味わいとサクサクした軽い食感が楽しめます。小麦胚芽や、とうもろこし由来などの食物繊維といったこだわりの素材を使用。1袋食べても糖質10g以下。からだに気を配りながら、食べることを楽しめるビスケットです。

成分栄養成分1袋(31g)当たり:エネルギー 150kcal、たんぱく質 2.4g、脂質 9.5g、炭水化物 18.3g、糖質 9.2g、食物繊維 9.1g、食塩相当量 0.27g、参考値 製品1袋(31g)当たり:乳糖果糖オリゴ糖 2.0g、カリウム 39mg、リン 49mg 賞味期限(メーカーの製造日より)12ヶ月 原材料小麦粉(国内製造)、発酵バター、乳糖果糖オリゴ糖、ショートニング、マカダミアナッツパウダー、小麦たんぱく、イヌリン、乾燥おから、砂糖、イソマルトデキストリン、小麦胚芽、バター加工品、食塩/加工デンプン、香料、膨脹剤、酸化防止剤(V.E、ヤマモモ抽出物)、甘味料(スクラロース)、乳化剤、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) アレルギー原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):乳成分・小麦・大豆
注意
※保存方法:直射日光をさけ、涼しい場所に保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする