曜日別特売
VF13J-06 3/4 フランジボールバルブ フローバル 60227645

VF13J-06 3/4 フランジボールバルブ フローバル 60227645
VF13J-06 3/4 フランジボールバルブ フローバル 60227645
VF13J-06 3/4 フランジボールバルブ フローバル 60227645

フランジボールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法L(mm)117
内容量1個注文コード60227645品番VF13J-06 3/4
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

帯電防止構造:静電気による可燃性流体への引火を防ぐため、ステムとボディの間およびステムとボールの間が通電可能なように、帯電防止構造を設けています。
ステム飛出し防止構造:ステム下部にツバが形成されており、このツバによりステムが内圧によってボディから飛出すことを防止します。

材質SCS13A相当寸法L(mm)117呼び径(B)3/4寸法H(mm)82フランジJIS B 2220による最高使用圧力(MPa)水・油・空気:1.4、飽和蒸気:0.41寸法D(Φmm)100寸法E(mm)8寸法T(mm)14寸法W(mm)160寸法d(Φmm)20寸法N(mm)4寸法C(Φmm)75寸法f(mm)1寸法n(mm)Φ15寸法R(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(1.01MB)
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。
※最高使用圧力:1.4MPa
※適応流体:蒸気(0.41MPa以下)、水、油、空気
※フランジ規格:JIS B 2220による
※面間はJIS規格準拠していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする