WBE758-111APS NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント NETGEAR 60227776

WBE758-111APS NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント NETGEAR 60227776
WBE758-111APS NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント NETGEAR 60227776
WBE758-111APS NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント NETGEAR 60227776
WBE758-111APS NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント NETGEAR 60227776
WBE758-111APS NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント NETGEAR 60227776
WBE758-111APS NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント NETGEAR 60227776
WBE758-111APS NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント NETGEAR 60227776
WBE758-111APS NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント NETGEAR 60227776
WBE758-111APS NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント NETGEAR 60227776

NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード60227776品番WBE758-111APS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

18.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイント
10G/マルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を保証
最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)
最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポート
NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ
小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現
ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE++による導入の簡素化
古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来に対応したソリューションを実現
4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む

仕様
●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは4×4、5GHzは4×4、6GHzは4×4●一元管理:NETGEAR Insight Cloud●最大スループット (理論値):約18.4Gbps
帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 1,147 Mbps、5GHz:5,765 Mbps、6 GHz:11530Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応
セット内容
WBE758 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント
壁/天井取り付けキット
インストールガイド
質量(kg)0.95 (2.09lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×172×44容量(W)PoE:39アンテナゲイン内部:2.4G-3.45dBi / 5G-5.39dBi / 6G-5.49dBiセキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-EnterpriseをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ポート1×10G/マルチギガビットポートWi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax、200平方メートルPoE対応(Power over Ethernet)約802.3bt
注意
※5年保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする