NETGEAR XSM4344FC-100AJS 40x10G SFP+および4x100G QSFP28 マネージスイッチ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60227819 品番XSM4344FC-100AJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,857,800
販売価格(税別)
2,598,000

40個の10GBASE-X SFP+ポートと4個の100GBASE-X QSFP28アップリンク
420W 電源アダプター
モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。
APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート
スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現
スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セ
NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。
AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。
各物理ポートのマルチカラーLEDは、NETGEAR AV OSおよびEngage Controllerのプロファイルカラーを反映。
NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応
お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。

適合
PSU:APS600Wv3
APS1200Wv2
APS2000Wv2
セット内容
M4350-40F4C (XSM4344FC) 1
電源コード 1
USB Type-Cコンソールケーブル 1
ラックマウントキット (標準) 1
ラックマウントキット (埋め込み対応) 1
デスクトップ設置用のゴム足 4
インストールガイド 1
消費電力(W)
PoE使用時: 413/1408.33Btu/hr
PoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hr
スタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr
機能
管理:NETGEAR Engageコントローラー
ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。
NETGAER Insight管理
クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。
※EngageとInsightの同時利用はできません。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:10ギガビット 質量(kg)7.76Kg ポート数44(40×10G SFP+、4×100G QSFP28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2 騒音値(dB)34.1@25℃/静穏モード ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※リミテッドライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする