曜日別特売
CS-06-12(全ねじ) 50個入り 六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 60227977

CS-06-12(全ねじ) 50個入り 六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 60227977
CS-06-12(全ねじ) 50個入り 六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 60227977

六角穴付ボルト (M6)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
長さ(mm)12
内容量1袋(50個)注文コード60227977品番CS-06-12(全ねじ) 50個入り
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435長さ(mm)12シルバー質量(g)4.8表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 自作ミニ旋盤の材料として

アルミレール、ナットと同時に購入しました。
全て同じメーカーで合わせたのでフィッティングは問題なし
制作物の作成に大いに役立ってくれました

対象商品 : 08406177
2024-07-16
用途: バイクのマフラーの取り付け
カズコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

何の問題も無く取り付けられました。規格通りの寸法で問題無です。

対象商品 : 08406204
2023-06-26
用途: 既製品ラックの寸法調整

PC用ラック(スタンド)の高さ調整で、スペーサと組み合わせて高さを変えるのに利用しました。長さも5mmあるいは10mm刻みで選べてぴったりに調整することができ、助かります。

2020-11-07
用途: アルミフレームの組み立て用

ネジひとつずつ袋に梱包されています。
よく言えば丁寧、悪く言えば過剰包装資源の無駄遣い。個人的には後者のイメージがあります。
一個単位で注文できる商品なので在庫管理上仕方ないのかもしれませんが…
また、数十個使用の際、ひとつずつ袋を開けるのもちょっと面倒です。

1が参考にしています
対象商品 : 08406204
2020-06-14
用途: 修理
サービス業

バラで販売していてくれるので、とても助かりました。鉄製の方が扱いやすくて欲しかったので、有難かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 08406204
2017-07-27
用途: レーシングカート
自動車・二輪車・自転車関連業

子供カートのスペア部材として購入。使用上は特に問題がなく安価で助かります。

対象商品 : 08406134
2020-05-30
用途: アルミフレーム棚の作成
製造業

ネジをひとつづつ袋に入れないで下さい。出すだけでゲンナリしました。製品に問題はありません。

対象商品 : 08406195
2018-02-06
用途: なめたボルトの交換用として購入しました

ひどくなめた訳ではありませんが、前々から交換しないとと考えていてちょうど良くMonotaROさんで注文の機会があり購入しました。
取り付けは問題ありません。安価で1本売りなので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする