マリンテック
マリンテックの コンテナー/備品
マリンテックの その他備品
タコメータースタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
60227995
品番
MTM-85S
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
簡単取付!
85mmメーター用
付属品
ステンレスタッピングネジ(M4)2本
材質
SUS304 ステンレス
質量(g)
107
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×140×30
取付け方法
2ヶ所穴・ネジ取付
ねじサイズ
M4