折りたたみ収納で車載しやすい:収納サイズ約W858×D573×H85mm(薄型で軽自動車の荷室にも収まりやすい)。
3WAY設計(平台車/引き台車/テーブル):防災拠点や避難所で一台三役の実用性。
高耐荷重で物資搬送に最適:台車時100kg・テーブル時50kgで重い備蓄品も安心。
耐候性に配慮した素材構成:アルミ+TPR+PPで軽量・サビに強く屋外運用に好適。
コンテナボックス2個付きで備蓄品を分類・保管・運搬:避難所配布や受付業務を効率化。
防災×日常の兼用で費用対効果◎:平時はキャンプテーブルや荷運び、非常時は防災カートとして活躍。
省スペース保管:折りたたみ式で防災倉庫やオフィスの通路でも場所を取らずスッキリ収納。
現場での展開が速い:工具不要でセットアップが簡単、初動対応や物資配布の立ち上げがスムーズ。
避難所の拠点形成に有効:テーブル機能で受付・仕分け・配布作業台として即活用。