メイン画像
SWAN
SWANの 袋
SWANの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
SWANの 規格袋
HD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
60228869
品番
006695811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
厚み0.006mmの極薄ポリ袋です。お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
HDPE
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.006
高さ(mm)
300
タイプ
紐付
サイズ(号)
11
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
0.006×200×300