メイン画像
SWAN
SWANの 袋
SWANの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
SWANの 規格袋
HD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
60228921
品番
006695829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
厚み0.006mmの極薄ポリ袋です。お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。吊り下げ用の紐が付いていないタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
HDPE
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.006
高さ(mm)
250
タイプ
紐なし
サイズ(号)
9
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
0.006×150×250