メイン画像
SWAN
SWANの 袋
SWANの チャック付ポリ袋
チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
品番
035 D
注文コード
60229018
品番
006656123
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
この商品は
品番・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.035mmの薄口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
LDPE
幅(mm)
85
厚さ(mm)
0.035
色
透明
サイズ
A7用
品番
035 D
高さ(mm)
120(チャック下)
適合規格
食品衛生法規格基準