メイン画像

006656125 チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm) SWAN 60229036 006656125 チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm) SWAN 60229036

チャック付きポリ袋 チャックポリ(0.035mm)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 品番035 F 注文コード60229036 品番006656125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.035mmの薄口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質LDPE 幅(mm)120 厚さ(mm)0.035 透明 サイズA6用 品番035 F 高さ(mm)170(チャック下) 適合規格食品衛生法規格基準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする