3/22より値下げ!現場を応援

メイン画像

004536022 S.T.ペーパーカップ HEIKO 60229271 004536022 S.T.ペーパーカップ HEIKO 60229271

S.T.ペーパーカップ

(5件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 60229271 品番 004536022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) 値下げ
329
材質晒クラフト紙+PEコーティング 高さ(mm)73 口径(Φmm)66 ホワイト 適合規格食品衛生法規格基準 容量(満杯)(mL)約165 容量(オンス)5 底径(Φmm)45 商品タイプ本体 適合フタなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
浄水器での水分補給
卸売・小売業

てのひらに収まるサイズ感で、一息つきたい時にちょうどいいです。
時間がたってもへたらずしっかりした作りで重宝しています。

2025-10-28
用途:
社員休憩時に使用
株式会社モデュレックス 様 (製造業)

カップを逆さにしてホルダーに置いており、上から1つずつ取る感じですが、重なりが強く、1つずつ取れません。取るには重なっているもう一つのカップの口を触らなければならないので、衛生面から結局2個一緒に使用したりすると、お値段は安いですが結局コスパが悪く感じます。
カップが必つずつ取れるボタン式カップホルダーに設置する場合は問題なく取れます。

1人が参考にしています
対象商品:
70119342
2023-03-31
用途:
給茶機用
製造業

少し硬めに感じましたが、逆に持ちやすく好評でした。
給茶機のコップホルダーに補充する際
懸念した二列1パックのビニール包装もさほど不便ではありませんでした。
何よりお安い事が有り難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
70119333
2023-03-07
用途:
社員食堂用
製造業

社員食堂に置いて、湯飲みがわりに使っています。値段も安く、使い続けようと考えています。

対象商品:
70119342
2021-09-28
用途:
休憩室の冷水器用
建設業・工事業

手軽なお値段で数が入っている物を探していました。
カップホルダーへ入れて使用しています。
今まで使用していた物より引っ掛かりが小さいので、どうかなと思いましたが一個づつ取る事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする