メイン画像
HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの プラスチックコップ
PPカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
口径(Φmm)
74
容量(満杯)(mL)
約100
容量(オンス)
3.25
注文コード
60229350
品番
004526021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
口径・容量・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジ使用可能なPP製のプラカップです。内容物や断面がわかりやすい透明タイプ。
材質
PP
色
クリア
高さ(mm)
35
口径(Φmm)
74
容量(満杯)(mL)
約100
耐熱温度(℃)
120
容量(オンス)
3.25
底径(Φmm)
55
商品タイプ
本体