メイン画像
HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの プラスチックコップ
PPカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
口径(Φmm)
45
容量(満杯)(mL)
約30
容量(オンス)
1
注文コード
60229386
品番
004526025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
口径・容量・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジ使用可能なPP製のプラカップです。内容物や断面がわかりやすい透明タイプ。
材質
PP
色
ブラック
高さ(mm)
32
口径(Φmm)
45
容量(満杯)(mL)
約30
耐熱温度(℃)
120
容量(オンス)
1
底径(Φmm)
30
商品タイプ
本体