004526034 透明PETカップ 本体 HEIKO 60229438

メイン画像

004526034 透明PETカップ 本体 HEIKO 60229438
004526034 透明PETカップ 本体 HEIKO 60229438
004526034 透明PETカップ 本体 HEIKO 60229438
004526034 透明PETカップ 本体 HEIKO 60229438
004526034 透明PETカップ 本体 HEIKO 60229438
004526034 透明PETカップ 本体 HEIKO 60229438
004526034 透明PETカップ 本体 HEIKO 60229438

透明PETカップ 本体

(32件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50個)口径(Φmm)95注文コード60229438品番004526034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。

材質A-PET容量(オンス)8透明高さ(mm)52タイプ丸底口径(Φmm)95容量(満杯)(mL)約260耐熱温度(℃)60底径(Φmm)45商品タイプ本体
注意
※1オンス蓋付き以外は蓋が付属しておりません。本体のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: サイズ、形状ともに満足
飲食業

ドリンクのテイクアウト用に導入していますが、カップのサイズと持ちやすい形状にとても満足しています。

対象商品 : 62501584
2025-07-10
用途: パフェを作りました
飲食業

普段使いだと少し大きいですが、プレミアムバージョンようだったので理想のサイズと形でした

対象商品 : 44044816
2025-04-23
用途: 販売
飲食業

これまで使用していたカップより背が低いので
安定していて使いやすいです

対象商品 : 27492588
2024-09-26
用途: 会食時の飲み物配布
その他業種

迅速に発送いただき大変助かりました。豊富なサイズから丁度良い物を選ぶ事ができ満足です。

2024-09-26
用途: 検尿コップのフタ
その他業種

検尿コップの匂いを抑えたり、異物混入を避けるために、軽く乗せられるフタを探していたのですが、これがピッタリでした。
安価なので大変助かっています。

対象商品 : 62501557
2024-02-10
用途: こども食堂で
飲食業

デザートカップとして使います。大きすぎず小さすぎず、持ってもぐしゃっとならない適度な厚みもあって、とても良いです。サイズも色々選べるので、作るものに合わせられるのも便利。

1が参考にしています
対象商品 : 62501557
2024-03-20
用途: こども食堂でのデザートに
飲食業

こども食堂でデザートを提供するのに使っています。プラコップだとパカパカして持ちにくいけれど、これだと適度なかたさがあって持ちやすいし、上が広がっているので食べやすいです。上部が広いので、デコレーションも色々できて可愛く仕上がります。

対象商品 : 27492563
2024-03-01
用途: 試飲の時
製造業

厚みがあって持ちやすいです。多少力を入れても変形しないので、扱いが楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする