メイン画像
HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの プラスチックコップ
透明カップ A-PET ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
口径(Φmm)
98
容量(満杯)(mL)
405
容量(オンス)
14
注文コード
60229508
品番
004526014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
口径・容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
黒色半透明で高級感のあるPETカップです。耐油性、耐薬性に優れており、イベントや屋外パーティーにおすすめです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
A-PET
色
ブラック
高さ(mm)
102
口径(Φmm)
98
容量(満杯)(mL)
405
耐熱温度(℃)
60
容量(オンス)
14
底径(Φmm)
55
商品タイプ
本体