曜日別特売
UA-73 CSブラックラベル ポップアップテントフルクローズ CAPTAIN STAG 60229551

 

UA-73 CSブラックラベル ポップアップテントフルクローズ CAPTAIN STAG 60229551
UA-73 CSブラックラベル ポップアップテントフルクローズ CAPTAIN STAG 60229551
UA-73 CSブラックラベル ポップアップテントフルクローズ CAPTAIN STAG 60229551
UA-73 CSブラックラベル ポップアップテントフルクローズ CAPTAIN STAG 60229551

CSブラックラベル ポップアップテントフルクローズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60229551品番UA-73
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パッと広がるポップアップテント。
全閉できるので着替えなどにも便利です。日差しを通さない、内面ブラックコーティング。
遮光率:99.99%、UVカット率:99%。
ビーチやピクニックはもちろんアウトドアフィールドでも活躍。
フロアの広さは約2.7畳(3~4人用)。
テントは前後面から出入りができ、後面には通気性と開放感のあるメッシュパネルを装備し、閉じる事もできます。
テントサイド両面におもり用砂入れポケットを装備。
持ち運びや収納に便利なキャリーバッグ付。

付属品ペグ6本、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質幕体:ウォール=ポリエステル(ブラックコーティング(PU加工))UV加工 フロア=ポリエステル(PU加工) ポール=バネ鋼ブラック質量(g)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×220×130寸法(外径×厚さ)(mm)600×70奥行き(cm)テント:150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする