CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ブランシュ クッションシート 50×50cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60229621
品番
UT-1030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
クッション付きでお尻が痛くなりにくいシングルサイズのシート。
小さく折り畳めて持ち運びが楽にできます。
お花見やピクニックなど、様々なシーンに合わせられるチェック柄。
材質
本体表地:OPPフィルム、本体内面:PE発泡ウレタンアルミ蒸着、断熱材:ポリエチレン
色
グレー/チェック
質量(g)
40
寸法(cm)
50×50