CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 袋
CAPTAIN STAGの 不織布バッグ
ビッグバッグ 収納ケース付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60229745
品番
UE-668
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
機能性抜群な大型収納バッグ。
大型バックル。
ポケット下のハンドルで重いものを持ちやすい。
収納ケースを内ポケットに。
収納ケース付。
材質
本体・収納袋:ポリエステル
色
カーキ&ブラック
サイズ
120
質量(g)
590
容量(L)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
製品:715×325×530
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
収納サイズ:320×260×40