ビッグバッグ 収納ケース付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60229761 品番 UE-669
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

機能性抜群な大型収納バッグ。
大型バックル。
ポケット下のハンドルで重いものを持ちやすい。
収納ケースを内ポケットに。
収納ケース付。

材質本体・収納袋:ポリエステル カーキ&ブラック サイズ170 質量(g)740 容量(L)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)製品:820×380×550 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)収納サイズ:330×270×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする