CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 作業用スニーカー/シューズ
ウォーターシューズ M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
60229937
品番
UX-1294
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水辺のアクティヴィティは、ウォーターシューズで安全に。
収納袋付。
材質
表皮:ナイロン、中層:エチレン酢酸ビニル、底:合成ゴム
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
(ペア)350
適合サイズ(cm)
24〜25.5