UX-1298 ウォーターシューズ L CAPTAIN STAG 60229955 UX-1298 ウォーターシューズ L CAPTAIN STAG 60229955

ウォーターシューズ L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60229955 品番 UX-1298
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水辺のアクティヴィティは、ウォーターシューズで安全に。
収納袋付。

材質表皮:ナイロン、中層:エチレン酢酸ビニル、底:合成ゴム ブルーブラック サイズL 質量(g)(ペア)400 適合サイズ(cm)26〜27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする