CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの サンダル
CAPTAIN STAGの カジュアルサンダル
CAPTAIN STAGの スポーツサンダル・ビーチサンダル
CS クッション サンダル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60230041
品番
UX-1307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手軽に履ける、軽量EVAサンダル。
クッション性の高い肉厚のソール。
スベリ防止の溝で歩きやすいソール。
材質
本体:EVA
色
ブラック
サイズ
L
適合サイズ(cm)
27〜28.5