ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
マルチサインシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60230181
品番
343-72A
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
かさばらないシート型なので簡単に取付出来ます。
作業員への安全活動啓蒙用に最適です。
シート型なので設置場所も自由に出来る新しい集合標識です。
用途
工事現場等に。
付属品
50cmヒモ14本
仕様
紐固定
トラスコ品番
680-7567
材質
ターポリン
ハトメ数
14
縦(mm)
900
横(mm)
1800
表示内容
ルールを守って明るい職場!!