ユニット
ユニットの ブルーシート・UVシート類
ユニットの 防炎シート
養生防炎シート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60230190
品番
376-531A
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
日本防炎協会認定の養生防炎シートです。
用途
工事現場等での養生に。
トラスコ品番
688-6367
材質
ポリエステル
長さ(m)
5.4
規格
(財)日本防炎協会認定F-23-1143
幅(m)
1.8