ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの カラーコーン
カット反射コーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60230260
品番
385-26A
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
白部分反射
トラスコ品番
740-1175
材質
ポリエチレン
色
赤
高さ(mm)
680
外径×内径×高さH(mm)
65Φ×50Φ×660