ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの コーンバー
コーンバー 反射式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60230278
品番
385-31A
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
反射式で視認性の良いコーンバーです。
仕様
赤色部反射
トラスコ品番
740-1191
材質
バー:ABS樹脂、リング部:ポリエチレン
長さ(mm)
2000
色
赤/白
直径(Φmm)
34(リング内径82)