矢印ステッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 注文コード60230305 品番458-22A
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明地のステッカーなので、配管下地の色を損なわず、表示できます。

用途配管の流体方向表示に。 仕様粘着シール トラスコ品番552-8286 材質ペットフィルム(透明地) 厚さ(mm)0.066 縦(mm)40 横(mm)80 表示内容黒矢印(透明地)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする