ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの レーザ/放射能標識
放射能ステッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
60230409
品番
817-60A
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
用途
放射性物質を取扱う場所への設置に。
仕様
シールタイプ
トラスコ品番
701-0964
材質
PVCステッカー
縦(mm)
200
横(mm)
150
表示内容
貯蔵箱 許可なくして触れることを禁ず