ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
サインキューブスリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60230427
品番
865-681AYE
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
樹脂製なので万が一、人や車両に接触しても安心です。
スリムなボディで移動や収納も簡単です。
仕様
片面表示
トラスコ品番
697-9462
材質
本体部:高輝度ポリエチレン 表示板部:白ペット樹脂
色
イエロー(本体)、ブルー(ウエイト)
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
505
間口(mm)
338
表示内容
白無地