ポータブル電源 PB-AR07Pro

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60230549 品番410005
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載
充放電回数は3500回以上の長寿命。毎日使っても10年以上使えます。
様々な生活家電にも使用でき、非常用電源にも最適です。
CO2、排気ガスを排出しない環境にやさしい電源です。
防災製品等推奨品認証マークを取得

付属品AC充電ケーブル 質量(kg)5.6 外形寸法(mm)285×195×190 出力【AC】100V 50Hz 定格出力 600W、瞬間最大出力 1200W 50Hz 【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W 【ワイヤレス充電】最大15W 温度範囲(℃)充電:0〜+40、放電:-10〜+40(推奨:20〜30) 入力【AC】100V 50Hz 〜4A Max 【ソーラー】12〜60V 8.8A 最大220W 【車両より充電】12V/24V 対応 機能UPS:搭載(切り替え時間10ms以内)、パススルー:搭載、シガーソケット:12V/10A(合計最大120W)、ワイヤレス充電:最大15W 電源(AC V)入力:100、50Hz、4A(Max) 動作環境充電温度範囲(℃):0〜+40、放電温度範囲(℃):ー10〜+40(推奨:20〜30)、保管温度範囲(℃):ー20〜+40(推奨:20〜30)、動作湿度範囲(%Rh):10〜90(非結露)、 保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護 充電電圧(V)車両:12/24 充電時間(時間)1 内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4) 出力端子AC:2口/100V(50Hz)/600W(瞬間最大1200W)、USB-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(合計最大36W)、USB-C:2口・5/9/12/15=3A・20V=5A(合計最大200W) 保管温度範囲(℃)-20〜+40(推奨:20〜30) ソーラー充電12〜60V 8.8A 最大220W 使用湿度範囲(%RH)10〜90(非結露) バッテリー容量(Wh)299
注意
※長期保管の際は、3カ月に1回程度の動作確認(充電・放電)をお願いいたします。
※使用可能範囲の温度は、外気温ではなく本体内部の温度に起因します。
※-10℃までご使用になれますが、効率よくご使用いただくために、0℃以上でのご使用を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする