ポータブル電源 PB-AR26Pro

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60230558 品番410025
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載
充放電回数は3500回以上の長寿命。毎日使っても10年以上使えます。
様々な生活家電にも使用でき、非常用電源にも最適です。
CO2、排気ガスを排出しない環境にやさしい電源です。
防災製品等推奨品認証マークを取得

付属品AC充電ケーブル 質量(kg)27 外形寸法(mm)450×360×346 出力【AC】100V 50Hz 定格出力 2500W、瞬間最大出力 4000W 50Hz【DC5525】口数 ×2、12V/5A【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W 温度範囲(℃)充電:0〜+40、放電:-10〜+40(推奨:20〜30) 入力【AC】100V〜150V 50/60Hz 〜15A Max 【ソーラー】12〜150V 13A 最大1000W 【車両より充電】12V/24V 対応 機能UPS:搭載(切り替え時間15ms以内)、パススルー:搭載、シガーソケット:12V/10A(合計最大120W) 電源(AC V)入力:100/150、50/60Hz、15A(Max) 動作環境充電温度範囲(℃):0〜+40、放電温度範囲(℃):ー10〜+40(推奨:20〜30)、保管温度範囲(℃):ー20〜+40(推奨:20〜30)、動作湿度範囲(%Rh):10〜90(非結露)、 保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護 充電電圧(V)車両:12/24 充電時間(時間)3 内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4) 出力端子AC:4口/100(50Hz)/2500W(瞬間最大4000W)、USB-A:2口・5V/2.4A(合計最大 24W)、USB-A(急速):2口・5V/3A・9V/2A・12V1.5A(合計最大36W)、USB-C:5/9/12/15/3A・20V/5A(合計最大200W)、DC5525:2口・212V/5A 保管温度範囲(℃)-20〜+40(推奨:20〜30) ソーラー充電12〜150V 13A 最大1000W 使用湿度範囲(%RH)10〜90(非結露) バッテリー容量(Wh)2016
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※コンデンサモーターパイプマシンには使用できません。
※長期保管の際は、3カ月に1回程度の動作確認(充電・放電)をお願いいたします。
※使用可能範囲の温度は、外気温ではなく本体内部の温度に起因します。
※-10℃までご使用になれますが、効率よくご使用いただくために、0℃以上でのご使用を推奨します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする