UM-1645 鹿番長印ノ蚊取線香 極黒厚太 10巻 CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 60230811 UM-1645 鹿番長印ノ蚊取線香 極黒厚太 10巻 CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 60230811

鹿番長印ノ蚊取線香 極黒厚太 10巻 CS×住友化学園芸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード60230811 品番UM-1645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

キャプテンスタッグ×住友化学園芸のコラボモデル。
住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「黒い」蚊取り線香。
通常の蚊取り線香に比べて約2倍の「極太」・「極厚」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。
買い足しやすい10巻き入り。
約5時間持続可能。
太さ約2倍。
6m(3m×2)範囲のバリア効果。
蚊成虫の駆除(屋内)及び忌避(屋外)。
シックな「ブラック」カラー

材質有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03% その他の成分:デヒドロ酢酸Na、着色剤、植物混合粉、その他3成分 質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×94×6 効能蚊成虫の駆除又は忌避 入数10巻入
注意
※環境により効果面積及び継続時間は変動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする