UM-1648 鹿番長印ノ蚊取線香 プチ黒厚太 10巻 線香皿セット CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 60230838 UM-1648 鹿番長印ノ蚊取線香 プチ黒厚太 10巻 線香皿セット CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 60230838 UM-1648 鹿番長印ノ蚊取線香 プチ黒厚太 10巻 線香皿セット CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 60230838 UM-1648 鹿番長印ノ蚊取線香 プチ黒厚太 10巻 線香皿セット CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 60230838

鹿番長印ノ蚊取線香 プチ黒厚太 10巻 線香皿セット CS×住友化学園芸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード60230838 品番UM-1648
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

キャプテンスタッグ×住友化学園芸のコラボモデル。
住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「黒い」蚊取り線香。
通常の蚊取り線香に比べて「厚太」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。
ミニサイズで持ち運びに最適です。
便利な線香皿セット。
吊るす、腰にぶら下げる、置く、立てて置く、ことが可能。
コンパクトで、個人使いにも便利です。
シックなブラックワイヤーと裏側の丸鹿マークで、見た目も格好よく仕上がっています。
小さいながら約3時間持続可能。通常よりも「厚く」「太い」仕様。
蚊成虫の駆除(屋内)及び忌避(屋外)。
シックな「ブラック」カラー。
国に認可された「防除用医薬部外品」

材質材質/本体:ブリキ、燃焼マット:ロックウール 有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03% その他の成分:デヒドロ酢酸Na、着色剤、植物混合粉、その他3成分 質量(g)64.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)線香皿:93×33×135、線香:56×53×5 効能蚊成虫の駆除又は忌避 入数10巻入
注意
※環境により効果面積及び継続時間は変動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする