画像準備中

Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60230881 品番A8383NA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,991
販売価格(税別)
6,355

フルスピード充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2に対応した2つのUSB-Aポート、USB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカード スロットと8つのポートが1つのハブにまとまることで、マルチタスクが可能になりました。
データ転送用USB 3.1 Gen 2対応のUSB-C ポート、2つのUSB-A ポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、HDMIポートから4K (60Hz) での高画質出力が可能です。
※4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。
データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです)
※85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。

仕様搭載ポート詳細:・2 × データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 ・1 × データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 / ・1 × PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大 出力85W)※データ転送や映像出力に非対応 ・1 × SDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × microSDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × イーサネットポート(最大1Gbps) ・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート セット内容Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約121×55×15 グレー 質量(g)約109 ポート数6 対応機種MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015)、MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)、iPad Pro (2020 / 2019 / 2018)、XPS (13 インチ / 15 インチ)、Pixelbook (2017)、タブレット端末、iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)
注意
※USB Power Deliveryによるフルスピード充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。
※USB-Aポートは充電には対応していません。
※データ転送用USB-Cポートは充電には対応していません。
※USB-Cポートはスクリーン出力には対応しておりません。
※本製品をHDMIケーブルに接続して4K出力する場合、ケーブルが4K対応していることを予めご確認ください。
※本製品をiPad Proでご使用になる場合は、iPad OSを搭載した端末であることを予めご確認ください。
※本製品はスマートフォンやタブレット (iPad Pro除く)へのパススルー充電には対応しておりません。
※4K 60Hzでの出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする