アストロ
アストロの シート・カバー関連
アストロの サイクルカバー
自転車カバーセンターブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60231267
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
撥水加工 厚手 丈夫 大切な自転車を直射日光・雨・雪などから守る ファミリーバイク(原付)兼用 27インチまで対応
用途
【自転車・バイク用カバー】大切な自転車やバイクをホコリや汚れ、直射日光、雨、雪などからしっかり守る。
【取り付け・取り外し簡単】センター部分がブラックだからカバーの中心が分かりやすく掛けやすい。前後ゴム入りで自転車にしっかりフィットするので取り付け・取り外しも簡単。
【はっ水加工で水をはじく】撥水加工により雨をはじき、汚れてもサッと拭き取ることができお手入れ簡単。
【風飛び防止ヒモ・前表示】裾ヒモ付きでカバーが風で飛ぶのを防止。前後が一目で分かる便利な「前」マーク付き。
材質
ポリエステル100%(アクリルコーティング)
寸法(mm)
約幅700×長さ205×高さ950
色
ブラック&シルバー
質量(g)
200
適合サイズ
27インチまで