アストロ
アストロの シート・カバー関連
アストロの サイクルカバー
自転車・ファミリーバイク兼用カバー バックル付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60231310
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【自転車・バイク用カバー】大切な自転車やバイクをホコリや汚れ、直射日光、雨、雪などからしっかり守る。
用途
【はっ水加工で水をはじく】撥水加工により雨をはじき、汚れてもサッと拭き取ることができお手入れ簡単。
【風飛び防止バックル付き】下部にバックル付きでカバーが風で飛ぶのを防ぐ。ワンタッチで付け外し可能。
【前後ゴム入りでフィット】すそ部分は前後ゴム入りで自転車にしっかりフィットするので被せやすい。
材質
ポリエステル(アクリルコーティング)
寸法(mm)
約幅700×長さ2050×高さ950
色
シルバー
質量(g)
380
適合サイズ
27インチまで