自転車カバー センターブラック 持ち手付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60231319 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【自転車・バイク用カバー】大切な自転車をホコリや汚れ、直射日光、雨、雪などからしっかり守る。

用途
【取り付け・取り外し簡単】黒色のセンターラインが目印になり掛けやすい。持ち手付きで取り外しスムーズ。
【はっ水加工で水をはじく】撥水加工により雨をはじき、汚れてもサッと拭き取ることができお手入れ簡単。
【前後ゴム入りでフィット】すそ部分は前後ゴム入りで自転車にしっかりフィットするので被せやすい。
材質ポリエステル(アクリルコーティング) 寸法(mm)約幅700×長さ2050×高さ950 シルバー&ブラック 質量(g)248 適合サイズ27インチまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする