アストロ
アストロの フレコンバック、モッコ
アストロの フレコンバック
アストロの フレコンバック丸型
不織布製フゴ袋 230L
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60231328
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【ガーデンバッグ】 230L 通気性の良い不織布製 万能袋 万能フゴ ガーデンバケツ 集草バッグ 収穫袋 刈り草や落ち葉の収集に 回収袋
用途
【刈り草や落ち葉の収集などに使えるフゴ袋】刈り草や落ち葉の収集・運搬、ごみ入れなどに使えるガーデンバッグ。
【通気性に優れた厚手で丈夫な不織布を使用】通気性が良く厚手で丈夫な不織布製で、中に何も入れていなくても自立。
【底にも持ち手があってひっくり返しやすい】持ち手付きで持ち運びも簡単。底にも持ち手付きでひっくり返しやすい。
【高耐久・使わないときはたたんで保管可能】耐候剤入りなので高耐久。作物の収穫や運搬、一時保存などにも使える。使わないときはコンパクトに折りたためるので、場所を取らず保管可能。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×600×650