アストロ
アストロの 空調/換気関連部品
アストロの エアコン部材
アストロの 室外機部品
エアコン室外機用カバー 3枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60231346
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
【室外機を保護】オフシーズンや、長期間使用しない際のエアコン室外機を守ります。
用途
【撥水加工】撥水加工を施しており、雨、ホコリ、汚れ、直射日光などからガード。お掃除の手間も省ける。【取り付けカンタン】スッポリかぶせるだけでカンタンカバー。裾ヒモ付きで、風で飛ばされにくい。【両サイドゴム・スリット入り】両サイドのゴムでズレずにフィット。側面の切り込みで配管や配線を避けてかぶせられる。
材質
ポリエステル100%(アクリルコーティング)
寸法(mm)
約幅820×奥行310×高さ550
色
シルバー
質量(g)
120
適合寸法(cm)
約幅81×奥行30×高さ54