曜日別特売
LW1L-M2C12A LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気) 60245324

LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形

(1件のレビュー)
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個接点構成1c照光色アンバー接点材質金接点注文コード60245324品番LW1L-M2C12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1c照光色アンバーボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65定格使用電圧(V)AC/DC6照光種別LED接点材質金接点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60245997
2023-02-27
用途: 機械操作用ボタンの交換用予備

端子形状をはんだ端子/タブ端子で選定したつもりがネジ端子で来てしまい結局使えませんでした。
メーカーサイトでしっかり型番を確認しなかった自分の落ち度とはいえ、1か月半待って使えなかったのは落胆が大きかったです。
同じLWシリーズの60229531LW1B-M2C6Gの商品ページには端子形状がきちんと表記されているので同じシリーズは同じ情報を表記してもらえると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする